SIEMENS - SIE5TE8218 INT. COM. 32A 400VCA 4P CON CA 1,5UM - 5TE8218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
4001869215570
Codice prodotto
SIE5TE8218
Cod. produttore
5TE8218
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
400 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Potere di interruzione nominale:
0.096 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
1.5
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
-99999 W
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


