SIEMENS - SIE5TE81013 INT. COM.+LAMPADA 20A 48VCA 1NA, NO ACC - 5TE81013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869215556
Codice prodotto
SIE5TE81013
Cod. produttore
5TE81013
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
48 V
Con lampada di segnalazione:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Potere di interruzione nominale:
0.06 kA
Colore della calotta:
Bianco
Numero moduli DIN:
1
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0.35 W
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


