pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE6810 PR.SCHUKO GER 2P+T GIALLA 16A 230V 2,5UM - 5TE6810

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869374048

Codice prodotto

SIE5TE6810

Cod. produttore

5TE6810

Produttore

SIE

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Altro

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Con spia di controllo:

no

Numero moduli DIN:

2.5

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di prese:

1

presa Schuko 16 A gialla secondo DIN VDE 0620 per montaggio in quadri di distribuzione presa SCHUKO SENTRON per lalimentazione di apparecchi elettrici in quadri elettrici. Facilità di montaggio e smontaggio sulla guida DIN. Ideale per il collegamento diutilizzatori elettrici per lavori nel quadro di distribuzione o nelle immediate vicinanze.