pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE5812 LAMP.SEGN.3 SPIE VERDI 12-60VCA/CC 1UM - 5TE5812

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione nominale - 60 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869568201

Codice prodotto

SIE5TE5812

Cod. produttore

5TE5812

Produttore

SIE

Colore della calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

60 V

Numero moduli DIN:

1

Base della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

70 mm

Indicatore luminoso / di fase

Un indicatore luminoso a LED progettato per mostrare visivamente lo stato di fase con un'illuminazione chiara.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: indicatore luminoso / di fase
  • LED: 3x
  • V: 12 ... 60
  • Colore: verde

Vantaggi per il cliente:

  • Visualizzazione chiara dello stato della fase tramite LED verdi.
  • Compatibile con tensioni variabili tra 12 e 60 V.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS