pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE58101 LAMP.SEGN.1 SPIA VERDE 12-60VCA/CC 1UM - 5TE58101

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione nominale - 60 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869568188

Codice prodotto

SIE5TE58101

Cod. produttore

5TE58101

Produttore

SIE

Colore della calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

60 V

Numero moduli DIN:

1

Base della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

70 mm

Indicatore luminoso / di fase

Un indicatore luminoso con un LED verde per il monitoraggio della fase.

Dettagli tecnici:

  • 1x LED
  • 12 ... 60 V
  • Colore: verde

Vantaggi per il cliente:

  • Facile identificazione della fase grazie al LED verde.
  • Compatibilità con una vasta gamma di tensioni da 12 a 60 V.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS