pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE5810 LAMP.SEGN.1 SPIA ROSSA 12-60VCA/CC 1UM - 5TE5810

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Rosso

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione nominale - 60 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869568171

Codice prodotto

SIE5TE5810

Cod. produttore

5TE5810

Produttore

SIE

Colore della calotta:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

60 V

Numero moduli DIN:

1

Base della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

70 mm

Indicatore luminoso / di fase

Un indicatore luminoso a LED rosso per la segnalazione di fase, funzionante con tensioni di 12 ... 60 V.

Dettagli tecnici:

  • 1x LED
  • Tensione: 12 ... 60 V
  • Colore: rosso

Vantaggi per il cliente:

  • Facile visibilità grazie al colore rosso del LED.
  • Compatibilità con una gamma di tensioni da 12 a 60 V.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS