pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE5801 LAMP.SEGN.2 SPIE ROS-VERDE 230VCA 5M 1UM - 5TE5801

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE5801 LAMP.SEGN.2 SPIE ROS-VERDE 230VCA 5M 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Altro

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209890

Codice prodotto

SIE5TE5801

Cod. produttore

5TE5801

Produttore

SIE

Colore della calotta:

Altro

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Numero moduli DIN:

1

Base della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. potenza della lampada:

0.4 W

Profondità di incasso:

70 mm

indicatore luminoso 2x LED, 230 V rosso verde Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione graziealla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS