pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE4808 PULS.BLU 1NA/1NC 20A 230VCA NO ARR.1UM - 5TE4808

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE4808 PULS.BLU 1NA/1NC 20A 230VCA NO ARR.1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con lampada di segnalazione -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869318707

Codice prodotto

SIE5TE4808

Cod. produttore

5TE4808

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Blu

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

pulsante, 1NO/1NC 20 A, 1 pulsante blu a impulso Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di commutazione manuale o commutazione a distanza, di funzione di comando permanente o funzione di contatto momentaneo, peresigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi di manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche principali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS