pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE4806 PULS.VERDE 1NA/1NC 20A 230VCA NO ARR.1UM - 5TE4806

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE4806 PULS.VERDE 1NA/1NC 20A 230VCA NO ARR.1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 230 V

  • Colore della calotta - Altro

  • Colore del pulsante - Verde

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869318684

Codice prodotto

SIE5TE4806

Cod. produttore

5TE4806

Produttore

SIE

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

230 V

Colore della calotta:

Altro

Colore del pulsante:

Verde

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

pulsante, 1NO/1NC 20 A, 1 pulsante verde a impulso Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5.Sicurezza affidabile durante linstallazione graziealla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS