SIEMENS - SIE5TE48012 PULS.GRI 2NA/2NC 20A 400VCA NO ARR. 1UM - 5TE48012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con lampada di segnalazione - no
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4001869547886
Codice prodotto
SIE5TE48012
Cod. produttore
5TE48012
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo lampada:
LED
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


