pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE28130 INT. MAN-SEZ 125A 400VCA 3P ACC. 4,5UM - 5TE28130

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE28130 INT. MAN-SEZ 125A 400VCA 3P ACC. 4,5UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869304960

Codice prodotto

SIE5TE28130

Cod. produttore

5TE28130

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

24...440 V

Bloccabile:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

400 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Sganciatore di tensione opzionale:

Azionamento a motore opzionale:

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1.5 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

81 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Interruttore 400 V a 3 poli 125A

Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 400 V
  • 3 poli
  • 125A

Vantaggi per il cliente:

  • Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi.
  • Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
  • Montaggio semplice e salvaspazio suguida DIN.
  • Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
  • Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS