SIEMENS - SIE5SV53140 DIFF. 2P 40A 30MA TIPO AC NON ACC.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Tensione nominale di isolamento Ui - -99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869429922
Codice prodotto
SIE5SV53140
Cod. produttore
5SV53140
Produttore
SIE
Numero di poli
2
Tensione nominale
230 V
Corrente nominale
40 A
Corrente di guasto nominale
30 A
Tensione nominale di isolamento Ui
-99999 V
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Differenziale tipo
AC
Selettivo
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale
no
Corrente nominale di breve durata Icw
6 kA
Con dispositivo di bloccaggio
sì
Frequenza
50 Hz
Accessoriabile
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Larghezza in numero di moduli
2
Profondità di incasso
70 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.75...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.75...35 mm²
interruttore automatico differenziale, a 2 poli, Tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V L'interruttore differenziale è il dispositivo di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.