SIEMENS - SIE5SV37464 DIFF 4P 63A 0,5A TIPO BK 4UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
500 ACaratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 500 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 79.13 kg CO2 eq.
EAN
4001869549125
Codice prodotto
SIE5SV37464
Cod. produttore
5SV37464
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
500 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm