pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV36474 DIFF 4P 80A 300MA K TIPO B 4UM - 5SV36474

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV36474 DIFF 4P 80A 300MA K TIPO B 4UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 80 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 2000 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 116.84 kg CO2 eq.

EAN

4001869549095

Codice prodotto

SIE5SV36474

Cod. produttore

5SV36474

Produttore

SIE

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

80 A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

2000 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Potenza dissipata:

7.5 W

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di corrente di guasto:

B

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50/60 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Codice RAL (simile):

7035

Antideflagrante:

no

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo B, con breve ritardo, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 400 V SIGRES: condizioni ambientali gravose , prolungato intervallo di test Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore disgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.