SIEMENS - SIE5SV36465KK14 DIFF 4P 63A 300MA TIPO B+ K SEL 4UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
300 ACaratteristiche principali
Differenziale tipo - B+
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4001869549248
Codice prodotto
SIE5SV36465KK14
Cod. produttore
5SV36465KK14
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
B+
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
-99999 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm