SIEMENS - SIE5SV36448 DIFF 4P 40A 0,3A TIPO A K SEL - 5SV36448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Tensione di isolamento nominale Ui - 2000 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 kg CO₂eq
EAN
4001869430751
Codice prodotto
SIE5SV36448
Cod. produttore
5SV36448
Produttore
SIE
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
40 A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tensione di isolamento nominale Ui:
2000 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Potenza dissipata:
1.8 W
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di corrente di guasto:
A
Tipo selettivo:
sì
Tipo con ritardo breve:
no
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Codice RAL (simile):
7035
Antideflagrante:
no








