pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV36244 DIFF 2P 40A 300MA TIPO B 4UM - 5SV36244

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - B

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869548920

Codice prodotto

SIE5SV36244

Cod. produttore

5SV36244

Produttore

SIE

Tipo di corrente di guasto:

B

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

sì

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

2000 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6000 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Potenza dissipata:

2.5 W

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Codice RAL (simile):

7035

Larghezza dell'apparecchio:

72 mm

Altezza dell'apparecchio:

90 mm

Profondità dell'apparecchio:

70 mm

    Interruttore differenziale

    Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: B
    • Poli: 2
    • In: 40 A
    • 300 mA
    • Un AC: 230 V
    • Condizioni ambientali: gravose
    • Prolungato intervallo di test

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente.
    • Protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
    • Comodo cursore di sgancio manuale per disconnessione senza attrezzi.
    • Accesso rapido a tutti i dati tecnici tramite codice Data Matrix nell'App Siemens Industry Online Support.
    • Possibilità di ampliare con accessori della gamma modulare e molte funzioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS