pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV33463 DIFF. TIPO F 63A 4P 30MA 4UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV33463 DIFF. TIPO F 63A 4P 30MA 4UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Differenziale tipo:

F
Vedi le opzioni disponibiliB+

Corrente di guasto nominale:

30 A
Vedi le opzioni disponibili10 A
Vedi le opzioni disponibili100 A
Vedi le opzioni disponibili500 A
Vedi le opzioni disponibili1000 A

Numero di poli:

4
Vedi le opzioni disponibili2

Corrente nominale:

63 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili125 A

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - F

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484471

Codice prodotto

SIE5SV33463

Cod. produttore

5SV33463

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

F

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

interruttore automatico differenziale, a 4 poli, Tipo F, con breve ritardo, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.