pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV33226KK60 DIFF. TIPO A EV 6MA DC 25A 2P 30MA 4UM

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869600963

Codice prodotto

SIE5SV33226KK60

Cod. produttore

5SV33226KK60

Produttore

SIE

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

2000 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Potenza dissipata:

1.2 W

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Numero RAL (affine):

7035

interruttore differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 25 A, 30 mA, 6 mA DC, Un AC: 230 V, mobilità elettrica Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.