pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37870 SB.COLL. COMPATTI FASE 10MMQ 1016MM - 5ST37870

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Lunghezza - 1016 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 56

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869566849

Codice prodotto

SIE5ST37870

Cod. produttore

5ST37870

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Lunghezza:

1016 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

56

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

56

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

sì

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

    Sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N (colore blu)

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, che offre un'installazione sicura e facile.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: blu
    • Sezione: 10 mm²
    • Protezione contro i contatti accidentali
    • Tranciabile a 1m
    • Compatibile con interruttori automatici 1/N 1 UM

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione facile e comoda
    • Sicurezza garantita durante l'installazione
    • Componenti aggiuntivi universalmente montabili
    • Ottimizzazione della tecnica per la sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS