pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37830 SBAR.10 MM2 1XDIFF. 3P+N + 8X 5SV1 12UM - 5ST37830

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 216 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 12

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869566566

Codice prodotto

SIE5ST37830

Cod. produttore

5ST37830

Produttore

SIE

Numero di fasi:

4

Numero di poli:

3

Lunghezza:

216 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

9

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

sì

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

    Sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2

    Questa sbarra di collegamento è progettata per unire interruttori differenziali e apparecchi compatti, garantendo un'installazione sicura e facile.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento a 3 poli/N (interruttore differenziale N a destra)
    • 1x interruttore differenziale a 4 poli
    • 8x apparecchio compatto 1 UM
    • Protezione contro i contatti accidentali N a destra
    • 12 UM tranciabile
    • Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo
    • Universalmente montabile

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità e comodità nel montaggio e collegamento
    • Protezione contro contatti accidentali di serie per maggiore sicurezza
    • Sicurezza garantita durante l'installazione
    • Ottimizzazione tecnica per una maggiore protezione
    • Progettato da Siemens, leader nella sicurezza elettrica

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS