pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37800 SBAR.10 MM2 1P+N 5SM6 + 5SV1 + CA 1000MM - 5ST37800

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1036 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869566702

Codice prodotto

SIE5ST37800

Cod. produttore

5ST37800

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

1036 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

58

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

24

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

sì

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

    Sbarra Di Collegamento A Punte Compatta 10 Mm2

    Questa sbarra di collegamento è un componente aggiuntivo universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per garantire una connessione sicura e facile.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento 1p/N AFDD 5SM6
    • Apparecchio compatto 1 UM
    • Blocchetto di contatti ausiliari 0,5 UM
    • Protezione contro i contatti accidentali tranciabile a 1m
    • Identificato come sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie per una maggiore sicurezza.
    • Installazione ottimale grazie alla tecnica avanzata di Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS