SIEMENS - SIE5ST37770 SBAR.10 MM2 3P+N X 5SV1/5SV6 + CA 1000MM - 5ST37770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Lunghezza - 1055 mm
Misura di divisione - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566689
Codice prodotto
SIE5ST37770
Cod. produttore
5ST37770
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Lunghezza:
1055 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
59
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
40
Sezione:
10 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
230 V
Sbarra di collegamento a punte compatta
La sbarra di collegamento a punte compatta è progettata per essere un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
- 10mm² connessione 3p/N
- Apparecchio compatto 1 UM + blocchetto di contatti ausiliari 0,5 UM
- Protetto contro i contatti accidentali
- Tranciabile di 1m
- Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Vantaggi per il cliente:
- Componenti aggiuntivi universali e montabili
- Facili e comodi da montare e collegare
- Sicurezza garantita durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


