SIEMENS - SIE5ST37760 SBARRE 10 MM2 1P+N 5SM6 + 5SV1 1000 MM - 5ST37760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Numero di poli - 1
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Lunghezza - 1042 mm
Misura di divisione - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566672
Codice prodotto
SIE5ST37760
Cod. produttore
5ST37760
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Numero di poli:
1
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Lunghezza:
1042 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
58
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
30
Sezione:
10 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
230 V
Sbarra di collegamento a punte compatta
La sbarra di collegamento a punte compatta è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
- 10mm² connessione 1p/N
- AFDD 5SM6 + apparecchio compatto 1 UM protetto contro i contatti accidentali
- Tranciabile di 1m
- Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Vantaggi per il cliente:
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
- Facili e comodi da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali di serie, garantendo sicurezza affidabile durante l'installazione.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS