SIEMENS - SIE5ST37705 SB.COLL.4F.16QMM,16UM,TR.1MCB4P+6MCB1P+N - 5ST37705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Lunghezza - 292 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 16
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4001869398051
Codice prodotto
SIE5ST37705
Cod. produttore
5ST37705
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Lunghezza:
292 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
16
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
7
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
- Sezione: 16mm2
- Tipo di connessione: quadrifase tagliabile FI 4P N a destra e 6 LS 1P+N
- Protezione: contro i contatti accidentali con calotte terminali
- Compatibilità: universalmente montabile con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
- Facilità e comodità di montaggio e collegamento
- Protezione standard contro i contatti accidentali per garantire sicurezza affidabile durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens
Sbarra Di Collegamento A Punte, 16mm2 16TE
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 serve come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo una connessione sicura e protetta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS