pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37462 SBARRE COLL.4F-10MMQ-1020MM X MCB 2P+CA - 5ST37462

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484785

Codice prodotto

SIE5ST37462

Cod. produttore

5ST37462

Produttore

SIE

    Sbarra di collegamento a punte, quadrifase 10mm2, 1020mm

    Il prodotto è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per una facile installazione e connessione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 10mm2
    • Lunghezza: 1020mm
    • Isolamento: Grigio tagliabile per interruttore automatico 2P
    • Compatibilità: Montaggio universale con blocchetto contatti ausiliari
    • Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Installazione sicura grazie alle misure di protezione integrate.
    • Soluzione ottimale per garantire la sicurezza nell'uso degli impianti elettrici.
    • Qualità e affidabilità dei prodotti Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS