pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37461 SBARRE COLL. AFDD 5SM602-10MMQ-TRIFASE - 5ST37461

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Lunghezza - 950 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 53

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869468747

Codice prodotto

SIE5ST37461

Cod. produttore

5ST37461

Produttore

SIE

Numero di fasi:

4

Lunghezza:

950 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

53

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

17

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

sì

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

    Sbarra di collegamento a punte, quadrifase 10mm2, 52TE

    Componenti aggiuntivi universali per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo una facile installazione e sicurezza durante l'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 10mm², 52TE
    • Tipo: Sbarra di collegamento a punte quadrifase
    • Isolamento: Grigio tagliabile per AFDD 5SM602
    • Compatibilità: Universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie.
    • Incremento della sicurezza durante l'installazione.
    • Tecnologia ottimale per garantire la sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS