pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3745 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 10MMQ - 21 - 5ST3745

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3745 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 10MMQ - 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Lunghezza - 214 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869313139

Codice prodotto

SIE5ST3745

Cod. produttore

5ST3745

Produttore

SIE

Numero di fasi:

4

Lunghezza:

214 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

3

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Isolato:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Sbarra di collegamento a punte protetto

Questa sbarra di collegamento offre una protezione contro i contatti accidentali ed è progettata per l'utilizzo con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

Dettagli tecnici:

  • Sezione: 10 mm2
  • Quadrifase
  • Lunghezza: 214 mm
  • Tagliabile
  • Calotte terminali: Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
  • Componenti aggiuntivi: Universali e montabili

Vantaggi per il cliente:

  • Facili e comodi da montare e collegare.
  • Sicurezza garantita durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie.
  • Tecnica ottimale per la sicurezza.
  • Solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS