pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3744 SBARRE DI COLL. 3X1 F+CA - 10MMQ -1 - 5ST3744

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3744 SBARRE DI COLL. 3X1 F+CA - 10MMQ -1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Lunghezza - 1016 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 56

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869313122

Codice prodotto

SIE5ST3744

Cod. produttore

5ST3744

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Lunghezza:

1016 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

56

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

37

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

    Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo universale progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendosicurezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 10 mm2
    • Fasi: 3x monofase
    • Blocchi: Contatti ausiliari
    • Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
    • Terminali: Senza calotte terminali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità e comodità di montaggio e collegamento.
    • Protezione contro i contatti accidentali per una maggiore sicurezza durante l'installazione.
    • Componenti aggiuntivi universali per una vasta gamma di applicazioni.
    • Tecnica ottimale per garantire la sicurezza, solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS