SIEMENS - SIE5ST3743 SBARRE DI COLL. 3X1 F+CA - 10MMQ - - 5ST3743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Lunghezza - 214 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 12
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
1 PZ
EAN
4001869313115
Codice prodotto
SIE5ST3743
Cod. produttore
5ST3743
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Lunghezza:
214 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
8
Sezione:
10 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
- Sezione: 10 mm²
- Tipo: 3x monofase + blocch. cont. aus.
- Lunghezza: 214 mm, tagliabile
- Componenti aggiuntivi: sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
- Montaggio: universalmente montabili
- Facile e comodo da montare e collegare.
- La protezione contro i contatti accidentali garantisce una sicurezza affidabile.
- Tecnica ottimale per la sicurezza, esclusivamente da Siemens.
Sbarra Di Collegamento A Punte Protetto Contro I Contatti Accidentali
Il prodotto è una sbarra di collegamento a punte progettata per garantire la sicurezza durante l'installazione e il collegamento di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


