pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3741 SBARRE DI COLL. 3F+CA - 10MMQ - 214 - 5ST3741

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3741 SBARRE DI COLL. 3F+CA - 10MMQ - 214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869313092

Codice prodotto

SIE5ST3741

Cod. produttore

5ST3741

Produttore

SIE

Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

Questa sbarra di collegamento a punte è progettata per garantire la sicurezza durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali.

Dettagli tecnici:

  • Sezione: 10 mm² trifase
  • Blocco: cont. aus.
  • Lunghezza: 214 mm tagliabile
  • Componenti aggiuntivi per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
  • Universalmente montabili

Vantaggi per il cliente:

  • Facili e comodi da montare e collegare
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie
  • Massima sicurezza garantita durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS