SIEMENS - SIE5ST3738 SBARRE DI COLL. 3 FASI - 10MMQ - 21 - 5ST3738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Adatto per numero di apparecchi - 4
Misura di divisione - 18 mm
Sezione - 10 mm²
Lunghezza - 214 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869313078
Codice prodotto
SIE5ST3738
Cod. produttore
5ST3738
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Adatto per numero di apparecchi:
4
Misura di divisione:
18 mm
Sezione:
10 mm²
Lunghezza:
214 mm
Numero moduli DIN:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


