SIEMENS - SIE5ST3734 SBARRE DI COLL. 2 FASI - 10MMQ - 21 - 5ST3734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869313030
Codice prodotto
SIE5ST3734
Cod. produttore
5ST3734
Produttore
SIE
- Sezione: 10 mm2 bifase
- Lunghezza: 214 mm, tagliabile
- Compatibilità: Componenti SENTRON 5ST3
- Montaggio: Universale e facile
- Protezione: Contro i contatti accidentali di serie
- Installazione sicura grazie alla protezione avanzata.
- Facile e comodo da montare e collegare.
- Assicura un'affidabile sicurezza durante l'installazione.
- Offre una tecnica ottimale per la sicurezza.
Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali
La sbarra di collegamento a punte è un componente aggiuntivo progettato per garantire un'installazione sicura dei dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


