pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3716 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 1016MM - 5ST3716

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3716 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 1016MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209364

Codice prodotto

SIE5ST3716

Cod. produttore

5ST3716

Produttore

SIE

    Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per garantire una maggiore sicurezza e facilità d'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm² quadrifase
    • Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
    • Compatibile con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
    • Montaggio universale
    • Protezione contro i contatti accidentali inclusa

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione sicura e affidabile grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Facilità e comodità di montaggio e collegamento
    • Flessibilità nella lunghezza grazie alla possibilità di taglio
    • Sicurezza ottimale per l'utente, solo da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS