pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3715 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 214MM - 5ST3715

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3715 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 214MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Lunghezza - 214 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869209357

Codice prodotto

SIE5ST3715

Cod. produttore

5ST3715

Produttore

SIE

Numero di fasi:

4

Lunghezza:

214 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

3

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

sì

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

    Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali

    Questa sbarra di collegamento è progettata per garantire la sicurezza durante l'installazione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm² quadrifase
    • Lunghezza: 214mm, tagliabile
    • Compatibile con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
    • Montaggio universale

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Protezione contro i contatti accidentali inclusa, garantendo sicurezza durante l'installazione
    • Progettato per un'ottimale sicurezza
    • Affidabilità garantita grazie al marchio Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS