pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3714 SBARRE DI COLL. 3X1 FASE+CA - 1016MM - 5ST3714

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Lunghezza - 1016 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 56

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209340

Codice prodotto

SIE5ST3714

Cod. produttore

5ST3714

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Lunghezza:

1016 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

56

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

37

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

    Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è progettata per garantire sicurezza durante l'installatione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici con una protezione contro i contatti accidentali.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione cavi: 16mm²
    • Numero di fasi: 3x monofase
    • Tipo di blocco: blocch. cont. aus.
    • Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
    • Accessori: senza calotte terminali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo montaggio e collegamento.
    • Protezione utile contro i contatti accidentali per un'installazione più sicura.
    • Componenti aggiuntivi universali per una maggiore versatilità.
    • Fornita da Siemens per garantire una tecnica ottimale nella sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS