pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37120HG PETTINE COLLEG.18MMQ 3P+CA/CS 5SY UL508 - 5ST37120HG

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 16

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Sezione - 18 mm²

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869414331

Codice prodotto

SIE5ST37120HG

Cod. produttore

5ST37120HG

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Adatto per numero di apparecchi:

16

Misura di divisione:

18 mm

Sezione:

18 mm²

Lunghezza:

1000 mm

Numero moduli DIN:

56

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sbarra di collegamento a punte trifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 1016 mm protetto contro i contatti accidentali, 18 mm2 senza calotte terminali, secondo UL 508 sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.