pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3712 SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 1016MM - 5ST3712

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3712 SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 1016MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209326

Codice prodotto

SIE5ST3712

Cod. produttore

5ST3712

Produttore

SIE

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per garantire un montaggio e un collegamento semplici e sicuri per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Tecnologia trifase
    • Sezione conduttore: 16mm²
    • Lunghezza: 1016 mm
    • Tagliabile
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie
    • Compatibile senza calotte terminali

    Benefici per il cliente:

    • Facilità e comodità di montaggio e collegamento
    • Elevata sicurezza garantita durante l'installazione
    • Componenti aggiuntivi universali per una maggiore flessibilità
    • Affidabilità grazie a tecnologia ottimale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS