pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3711 SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 214MM - 5ST3711

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3711 SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 214MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Lunghezza - 214 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 10

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209319

Codice prodotto

SIE5ST3711

Cod. produttore

5ST3711

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Lunghezza:

214 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

10

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

3

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte è progettata per garantire una connessione sicura e protetta contro i contatti accidentali, offrendo un'installazione semplice e comoda.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm2 trifase
    • Lunghezza: 214mm, tagliabile
    • Dotata di calotte terminali
    • Compatibile con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici SENTRON 5ST3
    • Installazione universale

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione contro i contatti accidentali, garantendo un'elevata sicurezza
    • Facile e comodo montaggio e collegamento
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, disponibile esclusivamente da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS