SIEMENS - SIE5ST37103HG PETTINE COLLEGAM. 18MMQ, 3F X 1016MM TRA - 5ST37103HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Lunghezza - 1016 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 56
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
1 PZ
EAN
4001869484884
Codice prodotto
SIE5ST37103HG
Cod. produttore
5ST37103HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Lunghezza:
1016 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
56
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
18
Sezione:
18 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
La sbarra di collegamento a punte trifase è progettata per un facile montaggio con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
- sbarra di collegamento a punte, tranciabile 18mm2
- trifase 1016mm
- secondo UL 508
- 480/277V
- per interruttore magnetotermico 5SJ4...-.HG
Vantaggi per il cliente:
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili
- Facili e comodi da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali di serie
- Sicurezza garantita in modo affidabile durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


