pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3710 SBARRE DI COLL. 3 FASI - 1016MM - 5ST3710

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3710 SBARRE DI COLL. 3 FASI - 1016MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209302

Codice prodotto

SIE5ST3710

Cod. produttore

5ST3710

Produttore

SIE

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettata per garantire la massima sicurezza durante l'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm² trifase
    • Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
    • Tipo: senza calotte terminali
    • Compatibilità: Universamente montabile

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Protezione contro i contatti accidentali per una maggiore sicurezza.
    • Soluzione tecnica ottimale per garantire sicurezza affidabile.
    • Prodotto di alta qualità firmato Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS