pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37073HG SBARRA COLL.18MMQ 2P+CA/CS 1016MM UL 489 - 5ST37073HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37073HG SBARRA COLL.18MMQ 2P+CA/CS 1016MM UL 489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484907

Codice prodotto

SIE5ST37073HG

Cod. produttore

5ST37073HG

Produttore

SIE

    Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo un'installazione sicura e semplice.

    Dettagli tecnici:

    • Tagliabile 18 mm2
    • Bifase + blocchetto di contatti ausiliari 1016 mm
    • Secondo UL 489
    • 480/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG
    • Universale montabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Protezione contro i contatti accidentali garantita
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS