SIEMENS - SIE5ST3706 SBARRE DI COLL. 2 FASI+CA - 214MM - 5ST3706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Lunghezza - 214 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 12
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4001869209272
Codice prodotto
SIE5ST3706
Cod. produttore
5ST3706
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Lunghezza:
214 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
5
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
- Sezione: 16mm² bifase con blocco contatti ausiliari
- Lunghezza: 214mm, tagliabile
- Compatibile con calotte terminali SENTRON 5ST3
- Universale montabile su dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
- Facilità e comodità di montaggio e collegamento
- Protezione contro i contatti accidentali inclusa per una maggiore sicurezza
- Affidabilità garantita durante l'installazione
Sbarra di collegamento a punte
Il prodotto è una sbarra di collegamento a punte progettata per garantire la sicurezza durante l'installazione di dispositivi elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS