SIEMENS - SIE5ST37053HG SBARRA COLLEGAMENTO 18MMQ,2P, 1016MM UL - 5ST37053HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Lunghezza - 1016 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 56
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4001869484877
Codice prodotto
SIE5ST37053HG
Cod. produttore
5ST37053HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Lunghezza:
1016 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
56
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
28
Sezione:
18 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
- Sezione: 18 mm²
- Tipologia: Bifase
- Lunghezza: 1016 mm
- Normativa: UL 489
- Tensione: 480/277V
- Facile e comodo da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali per una maggiore sicurezza durante l'installazione.
- Progettato per un'ottimale affidabilità e sicurezza nella tecnica.
Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo un'installazione universale e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


