pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3705 SBARRE DI COLL. 2 FASI - 1016MM - 5ST3705

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3705 SBARRE DI COLL. 2 FASI - 1016MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209265

Codice prodotto

SIE5ST3705

Cod. produttore

5ST3705

Produttore

SIE

    Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

    Componenti aggiuntivi per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettati per garantire sicurezza e facilità d'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm² bifase
    • Lunghezza: 1016 mm (tagliabile)
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie
    • Montaggio universale

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Sicurezza garantita durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS