pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3704 SBARRA DI COLL. 2 FASI - 214MM - 5ST3704

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3704 SBARRA DI COLL. 2 FASI - 214MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209258

Codice prodotto

SIE5ST3704

Cod. produttore

5ST3704

Produttore

SIE

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte protegge contro i contatti accidentali ed è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm2 bifase
    • Lunghezza: 214mm, tagliabile
    • Compatibilità: Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
    • Montaggio: Universale

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza garantita durante l'installazione
    • Soluzioni ottimali per la vostra sicurezza, esclusivamente da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS