pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37033HG SBARRA COLL.18MMQ 1P+CA/CS 1016MM UL 489 - 5ST37033HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37033HG SBARRA COLL.18MMQ 1P+CA/CS 1016MM UL 489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Lunghezza - 1016 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Numero moduli DIN - 56

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484891

Codice prodotto

SIE5ST37033HG

Cod. produttore

5ST37033HG

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Lunghezza:

1016 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

56

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

37

Sezione:

18 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

    Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettata per garantire facilità di montaggio e sicurezzadurante l'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tagliabile a 18 mm²
    • Monofase con blocchetto di contatti ausiliari 1016 mm
    • Conformità secondo UL 489
    • Tensione di esercizio 480/277V
    • Universalmente montabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Protezione contro i contatti accidentali garantita
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Ottimizzazione tecnica per la sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS