SIEMENS - SIE5ST3703 SBARRE DI COLL. 1 FASE+CA - 1016MM - 5ST3703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Lunghezza - 1016 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 56
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
1 PZ
EAN
4001869209241
Codice prodotto
SIE5ST3703
Cod. produttore
5ST3703
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Lunghezza:
1016 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
56
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
37
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
- Protezione contro i contatti accidentali
- Sezione cavo: 16mm²
- Configurazione: monofase + blocco contatti ausiliari
- Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
- Senza calotte terminali
- Montaggio universale
- Facile e comodo montaggio e collegamento
- Affidabilità nella sicurezza durante l'installazione
- Soluzione ottimale per la sicurezza degli impianti elettrici
- Accessori progettati dalla Siemens per una qualità garantita
Sbarra Di Collegamento A Punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per garantire sicurezza e praticità durante l'installazione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS