pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3702 SBARRE DI COLL. 1F+N - 214MM - 5ST3702

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3702 SBARRE DI COLL. 1F+N - 214MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209234

Codice prodotto

SIE5ST3702

Cod. produttore

5ST3702

Produttore

SIE

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte è progettata per garantire la sicurezza e la facilità di installazione in dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm² monofase
    • Lunghezza: 214mm, tagliabile
    • Forma di connessione: con calotte terminali
    • Componente aggiuntivo: SENTRON 5ST3
    • Universalmente montabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Protezione contro i contatti accidentali inclusa per una maggiore sicurezza
    • Affidabilità garantita durante l'installazione
    • Soluzione ottimale per lasicurezza, esclusivamente da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS