SIEMENS - SIE5ST3700 SBARRE DI COLL. 1 FASE - 214MM - 5ST3700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Lunghezza - 214 mm
Misura di divisione - 18 mm
Numero moduli DIN - 12
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina
Confezione
1 PZ
EAN
4001869209210
Codice prodotto
SIE5ST3700
Cod. produttore
5ST3700
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Lunghezza:
214 mm
Misura di divisione:
18 mm
Numero moduli DIN:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
12
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
- Sezione: 16mm² monofase
- Lunghezza: 214mm, tagliabile
- Componente aggiuntivo per dispositivi SENTRON 5ST3
- Montaggio universale
- Protezione contro i contatti accidentali di serie
- Facile e comodo da montare e collegare
- Sicurezza garantita in modo affidabile durante l'installazione
- Soluzione ottimale per la propria sicurezza
- Affidabilità assicurata grazie all'innovazione Siemens
Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali
La sbarra di collegamento è progettata per garantire la sicurezza durante l'installazione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


